Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Helical insert W.TEC® INSERT COIL Screw Grip
Helical insert W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Screw Grip - 1
Helical insert W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Screw Grip - 2
Helical insert W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Screw Grip - 3
Helical insert W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Screw Grip - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Helical insert W.TEC® INSERT COIL Screw Grip

With reduced outer diameter for improved installation. For producing a lasting, heavy-duty female thread. With an additional screw grip (SG) area. Made of stainless steel.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Perfekte Kombination aus platzsparender und widerstandsfähiger Gewindeverstärkung


  • in metallischen Werkstoffen mit geringer Festigkeit

  • in Kunststoffen.


Optimale Kräfteverteilung


Flexibilität der Gewindeeinsätze kompensiert Steigungs- und Winkelfehler



Sicherer Sitz des Gewindeeinsatzes



Minimiertes Gewindereibmoment und minimierte Torsionsspannung



Erhöhte Korrosionsbeständigkeit



Platz- und Gewichtsminimierung


Geringe Anzahl an benötigten Verbindungsstellen bzw. reduzierte Verschraubungsabmessungen



Kostenminimierung


Durch Gewindepanzerung und damit verbundenen minimalen Reparaturaufwand



Integrierte Verliersicherung

Leistungsnachweis

Die Klemmdrehmomente sind vergleichbar mit den Angaben der DIN 267 Teil 15 oder der DIN EN ISO 2320.