Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wire cable spray
Protective wax with OMC2 for lubricating and preserving
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kein Abtropfen bei Wärmeentwicklung
Ideal für Stellen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
Optimale Kriechfähigkeit
- Gutes Eindringen des Schmierwachses in engste Zwischenräume
- Schmieren von Stellen, die schwer zugänglich sind
Hervorragende Wasserbeständigkeit
- Optimal für den Einsatz bei freier Witterung
- Schützt vor Feuchtigkeit und Nässe
- Bester Korrosionsschutz
Beinhaltet Additive der OMC2 -Technologie
- Besserer Schmierfilm
- Verlängerte Rostschutzwirkung
- Geringer Verschleiß
- Längere Lebensdauer
Silikon-, Harz- und AOX-frei
Frei von Festschmierstoffen
Dichtungsverträglich mit den Elastomeren Viton und Perbunan
Hochwertiges Schutzwachs mit OMC 2 Technologie, zum Schmieren und Konservieren
Teile mit Bremsenreiniger gründlich vorreinigen. Gleichmäßig besprühen. Wiederholte Anwendung ermöglicht dicken Schutzfilm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!