Wash bucket with strainer insert
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wash bucket with strainer insert
A practical aid and key tool for professional car washing
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dieser schwarz-transparente Wascheimer hat ein großzügiges Fassungsvermögen von 19 Litern und ermöglicht so eine effiziente Reinigung mit Wasser und Shampoo in einem Gang, ohne lästiges Nachfüllen.
- Der Wascheimer ist mit einem innovativen Schmutzsieb ausgestattet, das eine entscheidende Rolle bei der Fahrzeugwäsche spielt.
- Dieses durchdachte Design sorgt dafür, dass Schmutz und Verunreinigungen zuverlässig unterhalb des Siebes abgeschieden werden. Dadurch bleibt das Wasser im oberen Bereich sauberer, was die Effizienz des Reinigungsprozesses erheblich steigert.
- Ein besonders vorteilhaftes Merkmal des integrierten Schmutzsiebs ist die Verhinderung einer Strudelwirkung im Wasser. Ohne diese Strudelbildung können Schmutzpartikel nicht wieder aufgewirbelt werden, was bedeutet, dass sie nicht erneut vom Reinigungsschwamm oder Waschhandschuh aufgenommen werden.
- Dies ist besonders wichtig, um Kratzer und andere Beschädigungen an der Fahrzeugoberfläche zu vermeiden.
Anleitung
- Der Wascheimer eignet sich perfekt für jede Art von Wascheinsatz, egal ob Auto, Truck, Boot oder Haushalt.
- Mit dem praktischen Schraubdeckel kann der Eimer transportiert werden ohne Wasser zu verschütten. Separat als Zubehör erhältlich, nicht im Lieferumfang enthalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!