VDE screwdriver plus/minus (PZ) in accordance with EN 60900:20012
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
Vorteil des Kombinationsprofils:
Reduziert das Herausrutschen und gewährleistet eine höhere Drehmomentübertragung
Klinge: Brüniert, isoliert
Abtrieb: Kombinationsprofil PZ/Schlitz
Norm: IEC 60900:2012
Anwendungsgebiet
Schalt- und Verteilerkästen, Sicherungsautomaten, Klemmleisten und Relais
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!