VDE precision screwdriver assortment, slotted/PH 7 pieces
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE precision screwdriver assortment, slotted/PH 7 pieces
Consists of five slotted and two Phillips screwdrivers.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV
- Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr
- Kälteschlagprüfung bei –40°C (Kennzeichnung C)
- Klinge: Rundklinge isoliert, brüniert
- Abtrieb Längsschlitz: DIN 5264-A, ISO 2380
- Abtrieb Kreuzschlitz: ISO 8764-PH
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!