Universal thread file for metric thread ISO
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
- Praktisches Werkzeug, das große Aus- und Einbauten überflüssig macht
- Durch Aufsetzen der Gewindefeile auf das beschädigte Gewinde wird die Steigung ermittelt. Zur Reparatur wird das Werkzeug dann wie eine Feile bzw. ein Schaber benutzt.
Anwendungsgebiet
Für Innen- und Außengewinde
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!