2-component universal knife
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2-component universal knife
With high-quality stainless steel blade and holster
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rutschfester und ergonomischer 2Komponenten-Griff für eine angenehme und sichere Handhabung
- Sehr hohe Schneidenhärte von 57 HRC für lange Schärfe und universellen Einsatz
- Die Messerklinge ist extrem sicher und stabil mit dem Griff verbunden
- Der hochwertige Köcher mit Gürtelclip verwahrt das Messer optimal und schützt vor Verletzungen
Anwendungsgebiet
Ideal für den Einsatz im Handwerk für alle erdenklichen Schneidarbeiten, wie z. B. bei Renovierungsarbeiten oder beim Zuschneiden von Materialien wie Papier, Karton und Kunststoff.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!