Underfloor guide partial extension Dynamic NT self-close
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Underfloor guide partial extension Dynamic NT self-close
With automatic pull-in
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fertigungstoleranzen von +1/–2 mm werden automatisch ausgeglichen
Kombination aus Stahlkugeln und Walzenlagerung
Hinweis
Mit der passenden Rastkupplung ist eine werkzeuglose Höhenverstellung von +2,5 mm möglich.
Anleitung
- Befestigung der Korpusschiene mit Euroschraube. Schubkastenmontage mit Rastkupplung.
- Montage: Die Verbindung zwischen Schubkasten und Führung erfolgt durch Aufklipsen beim Aufschieben.
- Demontage: Rastkupplung rechts und links entriegeln. Schubkasten nach vorne ausziehen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!