Tw. dr. bit HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 19pcs
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tw. dr. bit HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 19pcs
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Langlebiger und schneller
- Bis zu 10x höhere Standzeit als vergleichbare, unbeschichtete HSCo Spiralbohrer dank innovativer, speziell für Würth entwickelter multiShield-Beschichtung
- Bis zu 120 % schneller als vergleichbare HSCo Spiralbohrer dank spezieller Speed-Geometrie
Innovative Spitzengeometrie
- Beste Maßhaltigkeit und Bohrlochgüte gegenüber vergleichbaren HSCo Spiralbohrern
- Signifikant kräfteschonenderes Bohren gegenüber vergleichbaren HSCo Spiralbohrern
- Punktgenaues Bohren ohne Ankörnen
Neuer HSCo-Schneidstoff
- 14 % weniger Legierungselemente bei gleichzeitig besserer Produktperformance
Höchste Flexibilät in der Anwendung
- Universell in nahezu allen Werkstoffen einsetzbar
- Sowohl für dünnwandige Bleche und Profilmaterialien als auch Vollmaterial (>5 mm) perfekt geeignet
3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm):
- Schnelles, angenehmes Arbeiten, da kein Durchdrehen im Bohrfutter
- Optimale Kraftübertragung
- Kein Verhaken am Bohrungsaustritt
Exklusiv bei Würth erhältlich
Zum ORSY System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z. B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Anwendungsgebiet
- Speziell konzipierter Bohrer für den vielfältigen Einsatz in Akku- und Handbohrmaschinen
- Universeller Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z. B. Edelstahl (z. B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, Aluminium, Kunststoff, Nichteisenmetallen, Hart- und Weichholz
- Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Bohren sowohl in dünnwandigen Werkstücken als auch in Vollmaterial
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!