Tool case
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tool case
This 91 piece tool case is perfect for portable use.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komplett mit 91 Werkzeugen
Komplettes Set
Alle gängigen Werkzeuge in einem einzigen Koffer
Hochwertiger Koffer
- Kunststoffkoffer mit Alu-Verschlussscharnieren
- Abmessungen: 423 x 360 x 86 mm
Lieferumfang:
- 11 ZEBRA Ringmaulschlüssel: 8-22 mm
- Kombinationszange: 180 mm
- Hammer, 400 g
- Wasserpumpenzange, 250 mm
- Netzprüfer 3,0 mm, 150-250 V
- Umschaltknarre ZEBRA, 1/4 Zoll, 135 mm
- Kardangelenk ZEBRA, 1/4 Zoll
- Verlängerung ZEBRA, 1/4 Zoll 50 + 100 mm
- Steckschlüssel ZEBRA, 1/4 Zoll, 12 Teile: 4-14 mm
- Knarre ZEBRA, 1/2 Zoll, 250 mm
- Kardangelenk ZEBRA, 1/2 Zoll
- Verlängerung ZEBRA, 1/2 Zoll 125, 250 mm
- 19 Steckschlüssel ZEBRA, 1/2 Zoll: 10-32 mm
- Schraubendreher, Steckschlüsseleinsatz ZEBRA, 1/4 Zoll
- Schlitzschraubendreher ZEBRA, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
- Kreuzschlitzschraubendreher ZEBRA, PH 1, PH 2
- Bithalteradapter, 1/4 Zoll
- Bitsortiment, 31-teilig:
1 x AW 10, 25, 30/für Innensechskant 3, 4, 5 mm/TX 15, 40 1 x Schlitz 4,5 x 0,6, 5,5 x 0,8, 6,5 x 1,2 mm 2 x AW 20/PH1, 2/PZ1/TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2 1 x Bithalter, 51 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!