Tool case with all common tools Assortment of 93 pieces
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tool case with all common tools Assortment of 93 pieces
Compact plastic case, ideal for mobile use, robust design, professional-quality ZEBRA® tool
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umfangreiches, 93-teiliges Allround-Sortiment im stabilen Kunststoffkoffer
- Dieses Sortiment ist die anspruchsvolle, umfassende Grundausstattung für die Werkstatt und besonders für den mobilen Einsatz
- Der kompakte Koffer aus robustem Kunststoff hat beidseitig eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Alle klassischen Werkzeuge für den Allround-Handwerker
- Robuste Schraubendreher mit Schlitz- und PH-Klingen, einpoliger Spannungsprüfer, mittelschwerer Schlosserhammer, Wasserpumpenzange und Kombizange helfen bei den vielfältigen Alltagsaufgaben
Passende Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll für fast jede Schraube
- Das 1/2 Zoll-Sortiment umfasst 19 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 10 bis 32 mm, zwei starre Verlängerungen, Kardangelenk sowie eine Umschaltknarre mit Drehteller
- Das 1/4 Zoll-Sortiment umfasst 12 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 4 bis 14 mm, zwei starre Verlängerungen, Kardangelenk sowie eine Umschaltknarre mit Drehteller
- Mit der starren Verlängerung wird die Kraft direkt übertragen
- Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
- Mit dem Drehteller wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt
Viele Bits für spezielle Schraubentypen
- Die 24 kurzen Bits eignen sich für die meisten Schraubentypen RW, PH, PZ, Schlitz und Kreuzschlitz, Innen-6-kant und TX
- Der magnetische, 60 mm lange Universalhalter hält die Bits sicher in Position.
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!