In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Sortierung
2 Artikel mit 26 Ausführungen gefunden
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of metric ISO fine threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.