Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Die stocks DIN 225
With screw-on steel handles for accepting closed and slotted dies according to DIN EN 22568 and DIN EN 24231.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuste Ausführung und sichere Befestigung
Gehäuse aus Zinkdruckguss mit gerändelten Klemmschrauben und 90°-Spitze zur Montage des Schneideisens.
Das Schneideisen wird auf Höhe der mittleren Schraube in den Schneideisenhalter eingesetzt. Die Schrauben werden mit einem Schraubendreher festgezogen. Das Schneideisen wird vertikal auf dem Werkstück platziert. Beidseitig verwendbar. Beim Schneiden muss ausreichend Schneidöl hinzugefügt werden. Nach zwei Umdrehungen kann der Schnitt durch kurzes Zurückdrehen unterbrochen werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!