Thread cutting tool set HSS M3-M12 44 pcs in system case 8.4.1
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Thread cutting tool set HSS M3-M12 44 pcs in system case 8.4.1
The complete assortment for producing M3-M12 standard metric ISO threads in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anwendungsbezogene Anordnung der Werkzeuge nach Durchmessern
- Hochwertige, laserbeschriftete Schaumstoffeinlage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!