Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
T-handle 2-component TX with side drive
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Ergonomie
- Die konkave Handauflage des T-Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten
- Der 2-Komponenten-Griff passt sich optimal der Hand an und verringert die Ermüdung beim Arbeiten
Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße
- Durch das große, eingespritzte Größensymbol wird das Auffinden der gewünschten Antriebsgröße erleichtert
- Unterstützt wird es durch den farbigen Kunststoffring nach dem Würth Farbleitsystem
Vielseitig anwendbar
- Kurze Seite eignet sich für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung
Schnelligkeit und Präzision
- Mit der Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen ergibt sich eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit
- Verhindert zudem das Abrutschen der Finger
- Mit Black-Point-Spitze für eine hohe Passgenauigkeit
Stets griffbereit
- Mit dem Durchgangsloch kann der T-Griff immer griffbereit am Wandhaken aufbewahrt werden
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
- Die matt verchromte Klinge erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion

Ergonomische geformter Griff

Schnelldrehzone

Leistungsstarke Hebelübersetzung

![]() | ||
① Asymetrischer 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekte Kraftübertragung ② Konkave Handauflage für eine optimale Ergonomie ③ Großes, eingespritztes Größensymbol zum schnellen Finden der gewünschten Antriebsgröße ④ Durchgangsloch zur Aufbewahrung am Wandhaken ⑤ Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen für eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit bzw. verhindert das Abrutschen der Finger ⑥ Matt verchromte Klinge für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit ⑦ Black Point Spitze für eine hohe Passgenauigkeit ⑧ Kunststoffring mit Würth Farbleitsystem für schnelle Identifikation der gewünschten Abtriebgröße ⑨ Kurze Seite geeignet für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung | ||
U.a. zum Anziehen von Schrauben und Muttern, bei z.B. Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ-Anwendungen, Motorenbau bzw. Industrie und Handwerk
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!