Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
2C T-handle TX set 7 pcs with metal rack
2C T-handle TX set 7 pcs with metal rack - 1
2C T-handle TX set 7 pcs with metal rack - 2
2C T-handle TX set 7 pcs with metal rack - 3
2C T-handle TX set 7 pcs with metal rack - 4
2C T-handle TX set 7 pcs with metal rack - 5
2C T-handle TX set 7 pcs with metal rack - 6
2C T-handle TX set 7 pcs with metal rack - 7
2C T-handle TX set 7 pcs with metal rack - 8
2C T-handle TX set 7 pcs with metal rack - 9
2C T-handle TX set 7 pcs with metal rack - 10
2C T-handle TX set 7 pcs with metal rack - 11
2C T-handle TX set 7 pcs with metal rack - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2C T-handle TX set 7 pcs with metal rack

Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Optimale Ergonomie


  • Die konkave Handauflage des T-Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten

  • Der 2-Komponenten-Griff passt sich optimal der Hand an und verringert die Ermüdung beim Arbeiten


Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße


  • Durch das große, eingespritzte Größensymbol wird das Auffinden der gewünschten Antriebsgröße erleichtert

  • Unterstützt wird es durch den farbigen Kunststoffring nach dem Würth Farbleitsystem


Vielseitig anwendbar


  • Kurze Seite eignet sich für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung


Schnelligkeit und Präzision


  • Mit der Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen ergibt sich eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit

  • Verhindert zudem das Abrutschen der Finger

  • Mit Black-Point-Spitze für eine hohe Passgenauigkeit


Stets griffbereit


  • Mit dem Durchgangsloch kann der T-Griff immer griffbereit am Wandhaken aufbewahrt werden

  • Metallrack als Werkbankständer bzw. für die Wandbefestigung geeignet


Erhöhte Korrosionsbeständigkeit


  • Die matt verchromte Klinge erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion
Anwendungsgebiet
① Asymetrischer 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekte Kraftübertragung
② Konkave Handauflage für eine optimale Ergonomie
③ Großes, eingespritztes Größensymbol zum schnellen Finden der gewünschten Antriebsgröße
④ Durchgangsloch zur Aufbewahrung am Wandhaken
⑤ Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen für eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit bzw. verhindert das Abrutschen der Finger
⑥ Matt verchromte Klinge für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit
⑦ Black Point Spitze für eine hohe Passgenauigkeit
⑧ Kunststoffring mit Würth Farbleitsystem für schnelle Identifikation der gewünschten Abtriebgröße
⑨ Kurze Seite geeignet für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung