Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Petrol fuel injection valve cleaner LBW 400
Petrol fuel injection valve cleaner LBW 400 - 1
Petrol fuel injection valve cleaner LBW 400 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Petrol fuel injection valve cleaner LBW 400

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die LBW 400 Flüssigkeit entfernt alle Spuren von Öl-, Fett- und Kohlenstoffrückständen aus dem Ansaugsystem. Da die Reinigungsflüssigkeit über das fahrzeugeigene Einspritzsystem abgegeben wird, ist der Reinigungsprozess auf Komponenten des Motors ausgerichtet, die direkt davon profitieren. Die Einlassventile werden gereinigt, um gleichmäßigen Leerlauf, gleichbleibende Leistung und gleichmäßiges Drehmoment zu erreichen und aufrechtzuerhalten, während die frisch gereinigten Einspritzdüsen dazu beitragen, diese Leistung wirtschaftlich zu erbringen. Die Vorteile für den Fahrzeughalter sind ein geringerer Kraftstoffverbrauch und eine höhere Nutzleistung. Da die Werkstatt diese Verbesserungen mit dem LBW400-System sofort umsetzen kann, ist es einfacher, die Kosten effektiv zu decken.



  • Optimiert die Motorleistung

  • Senkt den Kraftstoffverbrauch

  • Senkt die Abgasemissionen
Hinweis

Eine Dose eignet sich für eine Anwendung an einem einzigen Fahrzeug.