Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diesel air intake cleaner
For removing contamination and deposits in the intake area without needing to remove components
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reinigungswirkung
Reinigung des Ansaugbereichs von Dieselmotoren.
Verbessert die Motorleistung
Beseitigt Störungen, die durch Ablagerungen im Ansaugbereich verursacht werden.
Reinigt das Ansaugsystem bei leichten bis mittleren Ablagerungen
Demontagearbeiten sind hierbei nicht notwendig.
Reinigung nur im betriebswarmen Zustand.
Achtung: bitte nur den mitgelieferten Düsenkopf verwenden!
Idealerweise vorher Probefahrt durchführen. Ansonsten Motor mindestens für 20 min. warmlaufen lassen. Während der Anwendung Motor mit wechselnder Drehzahl bis max. 2000 U/min laufen lassen. Kurze Sprühstrahle von max. 3 sec. verwenden. Nach jedem Sprühstrahl sollte eine Pause von 10 sec. eingelegt werden. Flüssigkeitsansammlungen vermeiden!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!