Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Flat application nozzle for flat application of glue, adhesives and sealants
Flat application nozzle for flat application of glue, adhesives and sealants - 1
Flat application nozzle for flat application of glue, adhesives and sealants - 2
Flat application nozzle for flat application of glue, adhesives and sealants - 3
Flat application nozzle for flat application of glue, adhesives and sealants - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flat application nozzle for flat application of glue, adhesives and sealants

The flat nozzle enables clean and precise adhesive, sealant and glue beading to be applied to both narrow bars and wide surfaces.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zum vielseitigen Einsatz mit Kleb- und Dichtstoffen sowie Holzleimen


Anwendbar mit vielen Kunststoffkartuschen



Zeitersparnis beim flächigen Leim- und Klebstoffauftrag


Mit Adapter auch für Würth Leimflaschen geeignet



Fünf individuell zuschneidbare Applikationsöffnungen


  • Raupenabstand variabel von 15 mm bis 60 mm

  • Ideal für die Verklebung auf Konterlattungen


Gleichmäßige und parallele Applikation ist möglich


durch seitlichen Führungssteg

Hinweis

Nicht für den Einsatz mit Aluminium-Kartuschen geeignet.

Anwendungsgebiet

Die Flächendüse gewährleistet einen gleichmäßigen Klebstoffauftrag über eine Breite von 15 mm bis 60 mm.