Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
HaftClean activating surface cleaner

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

HaftClean activating surface cleaner

Surface optimisation of non-porous surfaces

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Gute Oberflächenaktivierung

  • Silikonfrei
Hinweis

Nicht geeignet zum Glätten oder Entfernen von Kleb-/Dichtstoffen.

Oberfläche/Material Optimierungsschritte Hinweise
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)HaftClean und ggf. HaftPlus MetallGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
Aluminium eloxiertHaftClean und ggf. HaftPlus Metall
Stahl (St 37, etc.)HaftClean und ggf. HaftPlus MetallGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen. Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen aus Stahl: 2K-PU- oder Epoxi-Korrosionsschutz erforderlich.
Edelstahl (rostfrei)HaftClean und ggf. HaftPlus MetallGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt)HaftClean und ggf. HaftPlus MetallGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
2K-Decklacke (PU, Epoxi), 2K-Wasserbasis-Grundierungen und Lacke, KTL, Grundierungen (EP/2K)HaftCleanAufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Anhaltspunkte, ggf. Vorversuche durchführen.
PulverbeschichtungenHaftCleanBei Anwendungen mit hohen Kräften oder feuchter Umgebung werden Vorversuche empfohlen.
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMCHaftCleanGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
GFK (ungesättigte Polyester), Layup-Seite1. Anschleifen mit S 80
2. HaftClean
3. HaftPlus K/H/S
ABS1. Anschleifen mit Schleifvlies
2. HaftClean
3. K+D HaftPlus K/H/S
Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen.
Hart-PVC1. Anschleifen mit Schleifvlies
2. HaftClean
3. K+D HaftPlus K/H/S
Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen.
Glas (mineralisch)HaftCleanHaftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung).
GlaskeramikHaftClean
Holz und Holzprodukte (Pressplatten) unbehandelt1. Entstauben
2. HaftPlus K/H/S
Natursteine1. Entstauben
2. HaftPlus K/H/S
Bei empfindlichen Natursteinen (Marmor) kann es zu Verfärbungen kommen.
Beton, mineralische Mörtel und Putze1. Entstauben
2. HaftPlus K/H/S
Textilien, VlieseHaftPlus K/H/SVorversuche erforderlich, ggf. ist die Verkrallung des Klebstoffes im Gewebe ausreichend.