Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Bonded seal
Bonded seal - 1
Bonded seal - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bonded seal

Non-self-centring

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe, zur Abdichtung von Schraubenköpfen (Anwendung vorwiegend bei metrischen Sechskantschrauben nach DIN) und Flanschverbindungen.

  • Für hohen Druck und Vakuum sowie weite Temperaturbereiche

  • Optimale Dichtwirkung durch genau definierte Lippenverformung

  • Durch Metall-Metall-Kontakt keine Auspressung auch bei extremen Druckbedingungen

  • Geringes Anzugsmoment

  • Kein Nachziehen der eingebauten Dichtung

  • Ersetzt andere, bisher eingesetzte Dichtungen

  • Mehrmals wieder verwendbar

  • Einfache, schnelle und zuverlässig sichere Montage

  • Überkopfmontage möglich

  • Keine besondere maschinelle Bearbeitung der Metalloberfläche erforderlich

  • Temperaturbeständig von –35°C bis +120°C

  • Härte Gummidichtung: 70 ± 5 Shore
Hinweis

Fachgerechte Montage:


Um eine exzentrische Lage der Dichtung zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine Zentriersenkung für die Dichtscheibe vorzusehen.