Frame tape measure made of steel
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Frame tape measure made of steel
Tape rule with special coating on the tape for a high level of wear resistance and a long service life
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kein Abknicken und Verkratzen des Bandanfangs aufgrund der Kunststoffverstärkung
- Für präzise Messungen dank Maßbandanfang B
- Klappbarer Maßbandanfang für mehr Befestigungsmöglichkeiten
- Mehre Befestigungsmöglichkeiten dank beweglicher Kunststoffschlaufe und ausklappbarem Bandanfang zur Befestigung an einem Werkstück oder ähnlichem
- Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2
Anwendungsgebiet
Ideal für Messungen bis 30 oder 50 m, je nach Variante, im Bauwesen, bei Baustellen, im Handwerk, in der Industrie und Fertigung, bei Landvermessungen, im Garten- und Landschaftsbau oder im Transportwesen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!