Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Special power cleaner
For removing incredibly stubborn dirt on commercial vehicles
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Konzentrat auf Säurebasis
Zur Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen an Baustellen- und Nutzfahrzeugen. Besonders effektiv bei mineralischen Verschmutzungen wie Zement- und Kalkablagerungen.
Schnelltrennend gemäß Ö-Norm B 5105
Hohe Waschkraft bei geringer Einwirkzeit (max. 5 Minuten)
Zeitersparnis bei der Reinigung, dadurch geringe Standzeiten der Fahrzeuge.
Silikatfrei
Keine Streifenbildung nach dem Waschen.
AOX-frei
pH-Wert: 1,5 (100 g/l als wässrige Lösung)
Medium nicht antrocknen lassen und nicht auf Glasflächen auftragen (Scheiben). Fahrzeug unter Einsatz eines Heißwasser-Hochdruckreinigers mit reichlich Wasser und mit einem Lanzenabstand von 1 m gründlich abspülen.
Baustellenfahrzeuge, Zement- und Kalksilofahrzeuge, Kesselfahrzeuge mit Edelstahl- oder Aluminiumauf- oder anbauten, stark verschmutzter Kunststoff, Gummi (z. B. Planen) und Metallteile (z. B. Öle und Fette), Edelstahltanks oder Unterfahrschutz.
- Empfohlenes Mischungsverhältnis 1:30 bis 1:10
- Je nach Grad der Verschmutzung max. 5 Minuten einwirken lassen
- Kraftreiniger Spezial gleichmäßig aus einem Meter Abstand auf Fahrgestell und Aufbau aufsprühen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!