Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Snipe nose pliers, angled
Ergonomic pliers for gripping, cutting, bending, stripping and pressing
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schont Gelenke und Muskeln
Entspannte und ermüdungsfreie Handposition
Universell einsetzbar mit zahlreichen Funktionen
- Festziehen von Schrauben mit profilierter Öffnung
- Zusammendrücken von Aderendhülsen (Niedervoltbereich)
- Präzise und kraftvolle Schneidleistung
- Abisolieren von Drähten mit 1,5 und 2,5 mm²
Lange Lebensdauer und hohe Präzision
Dank Werkzeugstahl und Verarbeitung auf hohem Qualitätsniveau
Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schmalem Bundprofil
Schneidkanten: Induktiv gehärtete Präzisionsklingen
Oberfläche: Vollständig geschliffen und verchromt
Gelenk: Überlappungsverbindung, mit Öffnungsfeder
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!