Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
ADJUSTABLE SPANNER

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ADJUSTABLE SPANNER

One-step-solution: its adjustable design offers the efficiency of multiple wrench sizes in a single robust tool. Unleash versatility within price, and performance.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Chrom-Vanadium-Stahl


Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.



Rutschfester Griff


Das Werkzeug ist mit einer dicken Schicht aus strukturiertem, mattem Chrom beschichtet, die eine gute Griffigkeit bietet. Außerdem bietet die Beschichtung zusätzliche Beständigkeit gegen Öle, Fette, Schmutz und andere aggressive Substanzen, die häufig in Werkstätten und Baustellen vorkommen, wie Zement und Lösungsmittel von Farben, die die Oberfläche angreifen und zu Korrosion führen können.



Ausgewogenes Design


Mit spitz zulaufenden Backen, die mit einem dicken Korpus verbunden sind, eignet sich das Werkzeug ideal für Arbeiten in engen Bereichen, z. B. unter dem Waschbecken oder hinter der Toilette - Tätigkeiten, die Teil der täglichen Arbeit von Klempnern und Servicekräften sind.



Doppelte Präzisionsskala


Auf einer Seite des Schlüssels befinden sich SAE-Maße (Society of Automotive Engineers) in Zoll-Bruchteilen - besonders in der Automobilindustrie äußerst wichtig, wo zöllige Größen sehr verbreitet sind. Auf der anderen Seite befindet sich ein metrisches Lineal.



22,5-Grad-Maulwinkel


Ermöglicht eine größere Bewegungsfreiheit in engen Bereichen durch Umdrehen des Schlüssels, während der sichere Halt ohne Wackeln und Rutschen beibehalten wird.



Rändelschraube mit Vierfachgewinde


Die als Rändelschraube bekannte Einstellmöglichkeit mit speziellem Vierfachgewinde hilft dabei, das „Wackeln“ der Backen zu reduzieren, was bei vielen Rollgabelschlüsseln, die Rändelschrauben mit Dreifachgewinde besitzen, ein häufiges und lästiges Problem ist.



Breiter Griff


Erleichtert das sichere Greifen und hilft bei der Anwendung eines höheren Drehmoments.



Für den Einzelhandel geeignet


Die Bohrung an der Unterseite ermöglicht eine sofortige Platzierung im Regal eines Geschäfts. Dient auch als Befestigungsloch für einfaches Tragen und Fixieren bei Arbeiten in großer Höhe oder bei der Lagerung.