Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rapid repair tape HR
Highly resistant, self-bonding silicone tape for immediate repair and sealing of pipes and hoses up to 8 bar pressure (with dia. 1 inch), for covering tool handles.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beständig gegen viele Medien
- Wasser- und luftdicht in Sekunden
- Sehr vielseitig einsetzbar
- Sehr einfache und schnelle Anwendung optimal auch für Pannen- und Notdienste
- Funktioniert auch auf feuchten oder öligen Untergründen und unter Wasser
- Rückstandsfrei ablösbar
- Dauerelastisch
Band ist nicht selbstklebend. Nur für vorübergehende Reparaturen vorgesehen. Nicht wiederverwendbar. Nach Verschweißen keine Änderung der Position empfohlen.
- Reparatur und Abdichtung von Rohrleitungen und Schläuchen bis 8 bar Druck (bei ∅ 1”)
- Abdichtung/Reparatur von z.B. Heizrohren, Kühlleitungen, Armaturen, Wasserrohren
- Abdichtung/Reparatur von z.B. Kühlerschläuchen, Ölleitungen, Gartenschläuchen, Pneumatik
- Abdichtung/Reparatur von z.B. von Leitungen in Baumaschinen
- Ummanteln von Werkzeuggriffen
- Weitere Anwendungen z.B. im Bootsbereich, Camping, etc.
Das Band verschweißt sich in sich, während es unter Dehnung um den Gegenstand gewickelt wird. Nähere Informationen siehe Technisches Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!