Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Sealing ring assortment 575 pieces in system case 4.4.1. DIN 7603, shape A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sealing ring assortment 575 pieces in system case 4.4.1. DIN 7603, shape A

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Alle Ringe nach DIN 7603 sind Flachdichtungen an ruhenden Flächen

  • Kupfer massiv, Form A = Flachdichtung, hitzebeständig bis max. +300°C

  • Kupfer-Fülldichtung asbestfrei, Form C = Fülldichtung, hitzebeständig bis max. +300°C

  • Aluminiumdichtring, Form A, hitzebeständig bis max. +200°C
Hinweis

Das Material, aus dem die Dichtringe gefertigt sein sollen, hängt von den in der Rohrleitung befindlichen Medien ab.


Beim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend.