Screwdriver with 1/4 inch tip
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Screwdriver with 1/4 inch tip
Round, bright chrome-plated shank with mount for square sockets
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Effizientes Arbeiten
- Schraubendreher mit Aufnahme für Vierkant-Steckschlüsseleinsätze
- Abtrieb nach DIN 3126-A mit Vierkantaufnahme für Steckschlüsseleinsätze
Komfortabel in der Hand
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Effektives Arbeiten und höherer Drehmoment durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und ergonomisch angepassten Griffmulden
- Schnelldrehzohne im unteren Teil des Griffs mit hartem Material für das schnelle Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingensymbol und der Klingengröße auf dem Griff
Anwendungsgebiet
Zur Verwendung von 1/4-Zoll-Steckschlüsseleinsätzen mit Vierkantaufnahme
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!