Screwdriver slotted slim with round shank
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Screwdriver slotted slim with round shank
Slim, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Von der Spitze bis zum Griff
- Für kleinere Schrauben und feinere Arbeiten aufgrund der schmalen Klinge und den kleineren Größen
- Robuste Rundklinge, die zum Schutz vor Korrosion zusätzlich mattverchromt wurde
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für Schlitzschraubendreher DIN 5264-A bzw. ISO 2380
- Entspricht den Normen DIN 5265 und SMS SS 2830
Mühelose Kontrolle
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!