TX screwdriver assortment with hole
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
Klinge: Rundklinge, mattverchromt
Abtrieb: Für Innen-TX Schrauben mit Sicherungsstift, Black Point
Inhalt: 7 Teile
- 7 Schraubendreher TX mit Bohrung
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!