Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SCREWDRIVER PHILLIPS (PH)/SLOTTED SET 6 PIECES
Versatility added: the mix of the most popular tip types (Phillips and Slotted) allows universal assembly and maintenance applications. Unleash durability without compromising your budget with RedStripe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
S2-Stahlklinge
S2 ist eine Stahllegierung (eine Kombination aus zwei oder mehr Metallen). Im Vergleich zu reinen Metallen weisen Legierungen bessere Eigenschaften auf, z. B. eine höhere Stoßfestigkeit. Die Klinge des Werkzeugs aus S2-Stahl ist hochfest, aber dennoch flexibel genug, um den Torsionskräften (Drehbewegungen) standzuhalten, die charakteristisch bei der Verwendung von Schraubendrehern sind.
2K-Griff
2K ist die Abkürzung für „zwei Komponenten“. Die Verbindung besteht aus einem starren, widerstandsfähigen Kunststoff (PP oder Polypropylen) und einem rutschfesten, weichen Material, das als TPE (thermoplastisches Elastomer) bekannt ist. Das Produkt verfügt über einen gepolsterten und griffigen Handgriff, der Komfort auch bei längerem Gebrauch gewährleistet, selbst bei fettigen Händen.
Nicht-magnetische Spitze
Zieht keine Metallspäne an, die das Gewinde oder den Kopf des Verbindungselements zusetzen können.
Breite, sichtbare Markierungen
Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für mühelose Auswahl des richtigen Werkzeugs aus einer Werkzeugtasche oder Tasche, was Zeit und Aufwand spart.
Vielseitiges Design
Der untere Teil ist mit einem Loch versehen. Es dient als Befestigungsloch und ermöglicht einfaches Tragen und Fixieren bei Arbeiten in der Höhe.
Für den Einzelhandel geeignet
RedStripe Schraubendreher sind auf Komfort ausgelegt: Der auf Hängeetikett-Löcher ausgelegte Sichtkarton ermöglicht eine auffällige Präsentation und sofortige Platzierung in den Regalen von Einzelhändlern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!