Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Screwdriver, 1/4 inch with quick-change chuck
Screwdriver, 1/4 inch with quick-change chuck - 1
Screwdriver, 1/4 inch with quick-change chuck - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Screwdriver, 1/4 inch with quick-change chuck

Hexagon shank with hex bolster and bright nickel-plated head

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schneller Wechsel


  • Schraubendreher mit mattverchromter Sechskantklinge

  • Einfache Handhabung durch den einfachen Wechsel der Bits mit dem Schnellwechselfutter

  • Besonders langlebig durch den glanzvernickelten Kopf

  • Abtrieb nach DIN 3126-D mit Bit-Aufnahme


Müheloses Arbeiten


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff

  • Effektives Arbeiten durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und der Schlüsselhilfe für noch mehr Kraftübertragung

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingensymbol und der Klingengröße auf dem Griff