Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Screwdriver with 1/4 inch tip with square drive at the end of the handle
Screwdriver with 1/4 inch tip with square drive at the end of the handle - 1
Screwdriver with 1/4 inch tip with square drive at the end of the handle - 2
Screwdriver with 1/4 inch tip with square drive at the end of the handle - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Screwdriver with 1/4 inch tip with square drive at the end of the handle

Round, bright chrome-plated, continuous shank with mount for square sockets

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Langlebig und effizient


  • Schraubendreher mit Aufnahme für Vierkant-Steckschlüsseleinsätze

  • Auch als Verlängerung einer Ratsche einsetzbar, dank Vierkant-Antrieb am Griffende


Für eine angenehme Handhabung


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Effektives Arbeiten und höherer Drehmoment durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und ergonomisch angepassten Griffmulden

  • Schnelldrehzohne im unteren Teil des Griffs mit hartem Material für das schnelle Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingensymbol und der Klingengröße auf dem Griff