Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Machine tap assortment Steel NeoTap through hole M3-M12 14 pcs
Machine tap assortment Steel NeoTap through hole M3-M12 14 pcs - 1
Machine tap assortment Steel NeoTap through hole M3-M12 14 pcs - 2
Machine tap assortment Steel NeoTap through hole M3-M12 14 pcs - 3
Machine tap assortment Steel NeoTap through hole M3-M12 14 pcs - 4
Machine tap assortment Steel NeoTap through hole M3-M12 14 pcs - 5
Machine tap assortment Steel NeoTap through hole M3-M12 14 pcs - 6
Machine tap assortment Steel NeoTap through hole M3-M12 14 pcs - 7
Machine tap assortment Steel NeoTap through hole M3-M12 14 pcs - 8
Machine tap assortment Steel NeoTap through hole M3-M12 14 pcs - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Machine tap assortment Steel NeoTap through hole M3-M12 14 pcs

Consisting of precision twist drill bits and through-hole screw taps for general, wide-ranging applications in steels up to a strength of 850 N/mm². Available in the ORSY® system cassette.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spiralbohrer


  • Optimierte Kreuzausspitzung für 20% niedrigere Vorschubkraft sowie schnelleren Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten

  • Optimierter Kreuzanschliff für ein punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen

  • Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen

  • Vaporisierte Oberfläche für eine sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Maschinengewindebohrer


  • Neu entwickelte Geometrie mit einer Kombination aus Linksspirale und Schälanschnitt

  • Homogenisierte Oberflächenstruktur dank neuestem Finishing-Verfahren

  • Bis zu 30% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern

  • Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Schnittwerte und weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.