Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Machine tap assortment 14 pieces. Red ring blind hole M3-M12
Machine tap assortment 14 pieces. Red ring blind hole M3-M12 - 1
Machine tap assortment 14 pieces. Red ring blind hole M3-M12 - 2
Machine tap assortment 14 pieces. Red ring blind hole M3-M12 - 3
Machine tap assortment 14 pieces. Red ring blind hole M3-M12 - 4
Machine tap assortment 14 pieces. Red ring blind hole M3-M12 - 5
Machine tap assortment 14 pieces. Red ring blind hole M3-M12 - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Machine tap assortment 14 pieces. Red ring blind hole M3-M12

Consisting of twist drill bits with Magma multilayer coating and 8 % cobalt alloy as well as Longlife red ring blind-hole screw taps with high-end coating TiAlN+ for processing materials that are difficult to machine (e.g. Hardox) with extremely high strengths from 1000 to 1400 N/mm², such as excavator shovels, lorry superstructures, armour plating, snow ploughs, agricultural machinery etc. available in the ORSY® system cassette.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spiralbohrer


  • Außergewöhnlich hohe Bohrstabilität und Schneidkraft

  • Extra hohe Bruchsicherheit

  • Bis zu 9-fach höhere Standzeit und bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen

  • Bestes Anzentrieren bei Arbeiten und verringerter Kraftaufwand

  • 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


Maschinengewindebohrer


  • Aktuell eine der leistungsstärksten Gewindebohrer-Beschichtungen am Markt zur Bearbeitung harter Werkstoffe

  • Speziell für die Gewindebearbeitung entwickelt

  • Extrem hohe Temperaturbeständigkeit bis 800 C°

  • Sehr hohe Schichthärte bis 3.000 HV

  • Multilayer-Aufbau mit zusätzlicher Gleitstoffschicht sorgt für extrem niedrige Reibwerte, eine geringe Adhäsionsneigung und eine optimale Spanabfuhr

  • Stabile Schneidkante durch reduzierten Spanwinkel


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.