Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Machine tap assortment 14 pieces. HSCo Multi Longlife blind hole M3-M12
Consisting of premium drills MFD Vario and blind hole screw taps Multi Longlife each with Magma multi-layer coating for the process-reliable, economic cutting of threads in series production in almost all materials such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze. Available in ORSY® system cassette.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spiralbohrer
- Magma Multilayer-Beschichtung für bis zu 9-fach höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Spiralbohrern
- Exklusive Variowendel für geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr
- Spezieller 4-Flächenanschliff für beste Zentrierfähigkeit und höchste Geschwindigkeit
- Beste Führungseigenschaft und Genauigkeit dank einer Kombination aus doppelter Führungsfase mit einer Führungsfase
Maschinengewindebohrer
- Ideal für anspruchsvolle Bearbeitungen und Serienfertigungen mit einer hohen Anzahl von Gewinden
- Bis zu 12-fach höhere Standzeit und bis 150 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen unbeschichteten Maschinengewindebohrern
- Bis zu 9-fach höhere Standzeit und bis 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen Maschinengewindebohrern mit TiN-Beschichtung
- Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern
- Magma Multilayer-Beschichtung sorgt für reduzierte Reibwerte, eine geringe Adhäsionsneigung und eine optimale Spanabfuhr
- Optimale Haftung der Beschichtung sowie verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug
- In nahezu allen Werkstoffen prozesssicher einsetzbar
- X-Aufmaß für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
- Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!