Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
1/4 + 3/8 + 1/2 INCH SOCKET WRENCH ASSORTMENT 154 PIECES

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 + 3/8 + 1/2 INCH SOCKET WRENCH ASSORTMENT 154 PIECES

Versatility and Scalability: a combination of the most used types of accessories for a broad range of applications in the fields of industrial maintenance, construction projects, automotive repair, and furniture assembly.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Chrom-Vanadium-Stahl (Steckschlüssel, Verlängerungen und Knarren)


Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.



Breite, sichtbare Markierungen (Steckschlüssel)


Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für die mühelose Auswahl des Steckschlüsseleinsatzes - ein großer Vorteil, wenn Sie beispielsweise bei schwachem Licht unter einem Pkw arbeiten.



Nut für Kugelrastung (Steckschlüssel)


Die Steckschlüssel des Sets sind mit einer Nut für Kugelrastung ausgestattet. Sie sorgt für sicheren und zuverlässigen Halt des Steckschlüssels auf dem Vierkant der Knarre und verhindert ein Abrutschen.



Fester Halt (Steckschlüssel)


Das gerändelte Muster der Steckschlüssel sorgt zusammen mit der matten, verchromten Struktur für außergewöhnlichen Halt, selbst mit fettigen oder nassen Händen.



Präzise Konstruktion (Steckschlüssel)


Dank des geringen Spiels im Steckschlüsselantrieb kann er schnell geführt werden, um das Drehmoment flach auf die Verbindungselemente und nicht auf ihre Kanten auszuüben. Die Konstruktion unterstützt auch das Drehen von verschlissenen Schrauben mit abgerundeten Kanten und reduziert das Abrutschen von gefrorenen Verbindungselementen.



2K-Griff (Knarre)


2K ist die Abkürzung für „zwei Komponenten“. Die Verbindung besteht aus einem starren, widerstandsfähigen Kunststoff (PP oder Polypropylen) und einem rutschfesten, weichen Material, das als TPE (thermoplastisches Elastomer) bekannt ist. Das Produkt verfügt über einen gepolsterten und griffigen Handgriff, der Komfort auch bei längerem Gebrauch gewährleistet, selbst bei fettigen Händen.



Schnellverschluss hinten (Knarre)


Vereinfacht den Austausch von kleinen, schwer zu greifenden Steckschlüsseleinsätzen. Unterstützt das Freigeben der Einsätze von der Vorderseite des Werkzeugs, wodurch sie bequem gegen andere Einsätze ausgetauscht werden können, ohne sie von Hand abzuziehen.



Umschalthebel (Knarre)


Zusätzlicher Komfort: Umschalten vom Uhrzeigersinn in die Stellung gegen den Uhrzeigersinn mit einer Hand.



Getriebe mit 72 Zähnen (Knarre)


Das Getriebe befindet sich im Kopf des Werkzeugs und hilft Benutzern, selbst an engsten Stellen Fortschritte bei der Befestigung zu machen (z. B. in einer Felge bei Arbeiten an der Bremse), da es nur einen 5-Grad-Winkel erfordert, um das Verbindungselement zu bewegen, unabhängig davon, ob es festgezogen oder gelöst wird.



ORSY Blasformkoffer


Exklusives Würth Design, das perfekt zum ORSY System passt: zusätzlicher Komfort durch Platzeinsparung für Stammkunden von Würth, die das System bereits nutzen.