Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Safety measuring lead set Automotive

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Safety measuring lead set Automotive

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Inhalt:


  • 4-mm-Sicherheits-Messleitungen, Silikon-isoliert, l = 1 m; Querschnitt 1,0 mm²; Bemessungsstrom 19 A; temperaturfest –80°C bis +150°C. Eine Seite mit geradem, andere Seite mit abgewinkeltem 4-mm-Sicherheitsstecker.

  • Sicherheits-Delfinklemmen, vollisoliert

  • Aufsteckbare Sicherheits-Prüfspitzen, Edelstahl, starr, mit Spitzenschutzkappe für Abgriffe an einzelnen ICs (Raster 2,54 mm)

  • Aufsteckbare Sicherheits-Klauenabgreifer mit kräftigen, außen isolierten Klauen. Bemessungsstrom/-spannung: 16 A/1000 V CAT III

  • Lieferumfang: jeweils eine Ausführung in rot und schwarz