Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Hose connection safety coupling Series 2000

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hose connection safety coupling Series 2000

For Würth PVC and paint hoses. The connection can be released with one hand.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verringert das Verletzungsrisiko


durch Schleudertrauma aufgrund von umherwirbelnden Druckluftschläuchen: Die Kupplung wird vor dem Lösen der Verbindung entlüftet. Dieses Verfahren erhöht das Sicherheitsniveau, z. B. bei einer Überkopfmontage. Die Verbindung kann mit einer Hand gelöst werden.



Hohe Durchflussmenge bis zu 1900 l/min und maximaler Betriebsdruck von 16 bar


Optimale Druckluft- und Leistungsversorgung der Druckluftverbraucher, dadurch höhere Produktivität und geringere Energiekosten.



Ergonomisch geformte Verschlusshülse


Bietet festen Halt und verhindert, dass die Komponente verrutscht.



Einhändige Bedienung dank der geringen Kupplungskraft


Sicheres, schnelles und einfaches An- und Abkuppeln mit minimalem Kraftaufwand



Lecksichere Anschlüsse


Geringer Energieverbrauch und hohe Effizienz



Gehärtete Verschlusshülsen


Für maximale Tragfähigkeit und lange Standzeit



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder galvanisch verzinkt


Hohe Korrosionsbeständigkeit: geschützt auch unter anspruchsvollen Bedingungen



Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsverfahren


  • Einhändiges Abkuppeln durch Zurückziehen der Verschlusshülse

  • Die Kupplung wird automatisch entlüftet, und die Hülse kehrt in ihre Ausgangsposition zurück.


Fittings der Serie 2000 entsprechen der europäischen Norm und haben eine Nennweite von 7,6 mm.


Euro-Profile sind mit anderen Druckluft-Fittings kompatibel.