Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Air tool fittings 1500 Series
Quick Action System: Connection takes only a few seconds, continuous and stable air flow
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Luftdurchfluss von bis zu 1.950 Liter/Minute (69 Kubikfuß/Minute) und maximaler Betriebsdruck von 16 bar (232 psi).
Sorgt für optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluftverbraucher. Dies bewirkt eine erhöhte Produktivität und geringere Energiekosten.
Ergonomisch gestaltete Sicherungsbuchse.
Sorgt für sicheren Halt und verhindert das Abrutschen.
Geringer Kraftaufwand fürs Kuppeln ermöglicht einhändiges Arbeiten.
Nur minimaler Kraftaufwand für einfache, schnelle und sichere Kopplung und Entkopplung erforderlich.
Luftdichte Verbindungen.
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz.
Gehärtete Stahlnippel und Sicherungsbuchsen.
Für max. Belastbarkeit und lange Lebensdauer.
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder galvanisch verzinkt.
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Fittings der Serie 1500 entsprechen der asiatischen Norm und haben eine Nennweite von 7,5 mm
- Europrofile sind kompatibel mit der Serie 2000
Zum professionellen Einsatz in Druckluftanlagen in Maschinen- und Reifenwerkstätten, Karosseriewerkstätten, Metallverarbeitung und Zimmerei
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!