Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Wheel brush Braided steel with hole
Wheel brush Braided steel with hole - 1
Wheel brush Braided steel with hole - 2
Wheel brush Braided steel with hole - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wheel brush Braided steel with hole

Ideal for pre- and post-processing of steel welded seams (hollow and butt weld) as well as cast surfaces. For medium- to heavy-duty brushing.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Kein frühzeitiges Öffnen der Bündel möglich, falls die Bürste schräg angesetzt wird

  • Aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit durch die links gezopfte Rundbürste

  • Für den Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25