Rotating/flashing light 12 V/24 V
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Ohne Glühlampenbestückung
Ausführung mit Magnetbefestigung nur mit begrenzter Geschwindigkeit einsetzbar
Anwendungsgebiet
Wahlweiser Betrieb für 12 V und 24 V durch entsprechendes Wechseln des Antriebsgummis auf dem Antriebsrad und der Glühlampen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!