Rolling tool case
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rolling tool case
Robust and shock-resistant at high and low temperatures
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werkzeuge bleiben während des Transports in den Aufnahmetaschen
Dank Laufrollen auf der breiten Seite.
Robust und stoßunempfindlich bei hohen und niedrigen Temperaturen
Kofferschalen aus schlagfestem Polypropylen-Kunststoff.
- Teleskop-Ausziehgriff sowie ein zusätzlich robuster Tragegriff
- Abschließbare Zylinderschlösser (gleichschließend)
- Metallscharniere sowie Deckelhalter
- 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit Einschubtaschen für Werkzeuge
- Bodenschale mit Trennstegen
- Zuladung bis 35 kg
Hinweis
Der Koffer ist unbestückt.
Anwendungsgebiet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!