Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
HES 510 N rivet nut setting pliers
Manual rivet nut setting pliers with twisted rod and quick-change system for working with rivet nuts (M5-M10) and rivet bolts (M5-M8)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfaches Wechseln der Gewindedorne
Das Schnellwechselsystem ermöglicht ein einfaches und schnelles Wechseln der Gewindedorne
Leichtes und schnelles Erkennen des richtigen Gewindedornes
Die Gewindedorne sind mit einem Farbleitsystem ausgestattet
Einfache Hubeinstellung mit genauer Hubanzeige
Durch das Drehen der Gewindedornaufnahme lässt sich der Hub einstellen
Komfortables und sauberes Arbeiten
- Das ergonomische Design der Handhebel ermöglicht ein Arbeiten mit wenig Kraftaufwand
- Die Gewindedorne sind an den Handhebeln vormontiert und können mithilfe des enthaltenen Montageschlüssles gewechselt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!