Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hook-&-Loop Backing Plate Dual Action Polisher
Meets the most demanding challenges when performing demanding polishing operations
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
M14-Anschlussgewinde
Fester und sicherer Halt
Weiches geformtes Urethan
Ermöglicht glattes Polieren mit höchster Nivellierfähigkeit für einen sehr klaren Feinschliff.
Ausgewogenes Biegeverhalten
Verhindert ein Falten der Padkante und sorgt für viel gleichmäßigeren Kontakt mit der Lackoberfläche.
Hohe Stabilität
Sorgt für ein gleichmäßiges, vibrationsarmes Polieren.
Innovatives Design:
Das offene Lochbild hilft, die Temperatur gering zu halten, und verbessert den Staubtransport von der Oberfläche.
Zeitsparend
Der Klettverschluss ermöglicht eine schnelle Montage.
Hohe Lebensdauer:
Der Klettverschluss ist auf über 5000 Pad-Wechsel ausgerichtet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!