Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Metric ratcheting combination wrench with POWERDRIV® drive
Metric ratcheting combination wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 1
Metric ratcheting combination wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 2
Metric ratcheting combination wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 3
Metric ratcheting combination wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 4
Metric ratcheting combination wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 5
Metric ratcheting combination wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metric ratcheting combination wrench with POWERDRIV® drive

A retaining ring on the box end prevents the screw connection from slipping off the tool, making it ideal for lock screw connections

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spezialwerkzeug mit Festhalterring an der Ratsche


  • Bei Konterverschraubungen soll nur eine der Muttern oder Schrauben angezogen werden

  • Der Festhaltering verhindert ein unbeabsichtigtes Abrutschen des Werkzeugs

  • Bei Bedarf wird das Werkzeug durch leichten Druck über den Außensechskant nach unten oder oben bewegt

  • Der Festhaltering ist gelb vernickelt, so kann dieses Werkzeug leicht von anderen, ähnlichen Werkzeugen unterschieden werden

  • Auf der Ringseite unterstützt der POWERDRIV®-Antrieb, 12-kant und mit 72 Zähnen feinverzahnt, die Arbeit

  • Ein arretierbarer Druckschalter ermöglicht den Wechsel zwischen Rechtslauf und Linkslauf und sichert die Einstellung

  • Das starre Maul eignet sich mit der direkten Kraftübertragung besonders für das Lösen von Schrauben


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Der Ratschen-Ring-Maulschlüssel entspricht der DIN 899 für maximale Drehmomente

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des flexiblen Ratschen-Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Hinweis

Achtung: Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.