Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
1/4-inch and metric ratcheting double box-end wrench For hexagon drive
1/4-inch and metric ratcheting double box-end wrench For hexagon drive - 1
1/4-inch and metric ratcheting double box-end wrench For hexagon drive - 2
1/4-inch and metric ratcheting double box-end wrench For hexagon drive - 3
1/4-inch and metric ratcheting double box-end wrench For hexagon drive - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4-inch and metric ratcheting double box-end wrench For hexagon drive

ZEBRA® professional-quality tool

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spezialratsche für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen


  • Clever kombinierte Ratschen mit 1/4 Zoll und 10 mm

  • Mit dem Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt, so ist die Einhandbedienung möglich

  • Der schlanke Ratschenkopf ermöglicht den Einsatz auch für schwer zugängliche Stellen

  • Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt und glänzend poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit