Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
4 in 1 metric ratcheting double box-end wrench With POWERDRIV® drive
4 in 1 metric ratcheting double box-end wrench With POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 1
4 in 1 metric ratcheting double box-end wrench With POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 2
4 in 1 metric ratcheting double box-end wrench With POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

4 in 1 metric ratcheting double box-end wrench With POWERDRIV® drive

Straight shape, ZEBRA® professional-quality tool

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Praktischer multifunktionaler Ratschenschlüssel


  • Bereits 2 Ratschenschlüssel umfassen die gängigsten Schlüsselweiten

  • Mit dem 1/4 Zoll-Adapter wird der Ratschenschlüssel SW 10 mm zur Bit-Ratsche

  • Mit dem Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt, so ist die Einhandbedienung möglich

  • Der schlanke Ratschenkopf ermöglicht den Einsatz auch für schwer zugängliche Stellen

  • Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt und glänzend poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit