Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Inch ratchet combination wrench With POWERDRIV® drive
Inch ratchet combination wrench With POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 1
Inch ratchet combination wrench With POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 2
Inch ratchet combination wrench With POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 3
Inch ratchet combination wrench With POWERDRIV<SUP>®</SUP> drive - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Inch ratchet combination wrench With POWERDRIV® drive

Flexible ring with ratchet tool, ZEBRA® professional-quality tool

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spezialwerkzeug mit Ring- und Maulschlüssel


  • Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben

  • Flexible Ringseite mit 180°-Gelenk und Ratsche für das Arbeiten an engsten Stellen

  • Für das schnelle und kräftsschonende Anziehen ist die Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen

  • Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht

  • Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Ratschen-Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.