Metric ratcheting combination wrench 6 pieces with POWERDRIV® drive
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metric ratcheting combination wrench 6 pieces with POWERDRIV® drive
ZEBRA® professional-quality tool specially designed for union connections
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisches, 6-teiliges Sortiment mit metrischen Ratschen-Ring-Maulschlüsseln und Wandhalterung
- Die hochwertigen, innovativen Ratschen-Ring-Maulschlüssel werden im 6-teiligen Sortiment gebündelt
- Der praktische Kunststoffhalter für die Wandbefestigung mit Schrauben ordnet die Spezialschlüssel übersichtlich
- Das ist die ideale Grundausstattung der Werkstatt
Extrem schlanke Ratsche mit Ring- und Maulseite
- Die innovative doppelseitige Ratsche vereinfacht das Arbeiten mit Überwurfverschraubungen an engen, schwer zugänglichen Stellen
- Auf der Ringseite hilft der modifizierte 12-kantige POWERDRIV®-Antrieb, auf der Maulseite ein offenes Ratschensegment
- Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Der Ratschen-Ring-Maulschlüssel entspricht der DIN 899 für maximale Drehmomente
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Anwendungsgebiet
Speziell für Überwurfverschraubungen wie z.B. Bremsleitungen, Einspritzleitungen, Klimaanlage, Hydraulik
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!